コイズミ(小泉成器)
ポールアダプター 4灯用 【受注生産品】
本体
鋼・錆止め塗装
別売付属品
【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67295597
XE50859E
15.9
250
¥
98,800
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67295631
XE50862E
5.1
280
¥
116,400
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。