コイズミ(小泉成器)
エクステリアポールライトポールライト 灯具 【受注生産品】
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ390
質量(kg)
6.3
高さ(mm)
575
タイプ
ベース
電圧(V)
100-242
消費電力(W)
34.2
明るさ(W)
FHT42相当
構造
防雨型
機能
調光・調色:非調光
ランプ
LED
材質(カバー)
前面:アクリル・透明消し
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
88
皮相電力(VA)
100V/200V/242V:35/36/37
演色指数(Ra)
82
LED交換
不可
材質(灯具)
アルミ・黒色塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67280791
WU55222
3000
電球色
3010
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67280800
WU55223
5000
昼白色
3125
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67280809
WU55224
3000
電球色
3010
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67280818
WU55225
5000
昼白色
3125
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください