CRECOTE
キャラクターアラーム ホワイト BWBQNZ-01(W)
子供の目覚めを楽しくサポート!可愛い表情と優しい光で、毎朝の起床を楽しくしてくれます。スヌーズ機能やナイトライト機能も搭載し、お子様も安心。温度表示機能付きで、お部屋の温度もひと目で確認できます。
用途
お子様用の目覚まし時計に。
付属品
USBケーブル、マニュアル
色
ホワイト
質量(g)
260
電圧(V)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×93×105
バッテリー容量(mAh)
1500
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67318636
C1000665
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
1
お送りできません