コイズミ(小泉成器)
LEDランプ
長さ(mm)
本体:62
幅(mm)
Φ35
消費電力(W)
4.3
口金
E11
機能
【調光・調色】非調光
ランプ
ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ
ランプ寿命
40000時間
入数(個)
1
明るさ
JDR40W相当
演色指数(Ra)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
形名
ビーム角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67296096
XE54438
2700
電球色
86
R4L-M-E11/15JDR3527
17
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296105
XE54439
2700
電球色
86
R4L-W-E11/30JDR3527
31
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296121
XE54440
2700
電球色
83.7
R4L-W-E11/45JDR3527
55
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296130
XE54441
3000
電球色
89.5
R4L-M-E11/15JDR3530
17
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296139
XE54442
3000
電球色
89.5
R4L-W-E11/30JDR3530
31
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296148
XE54443
3000
電球色
87.2
R4L-W-E11/45JDR3530
55
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296157
XE54444
3500
温白色
90.6
R4WW-M-E11/15JDR35
17
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296166
XE54445
3500
温白色
90.6
R4WW-W-E11/30JDR35
31
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296175
XE54446
3500
温白色
88.3
R4WW-W-E11/45JDR35
55
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296191
XE54447
4000
白色
91.8
R4W-M-E11/15JDR35
17
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296200
XE54448
4000
白色
91.8
R4W-W-E11/30JDR35
31
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296209
XE54449
4000
白色
89.5
R4W-W-E11/45JDR35
55
¥
6,900
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください