SMC
CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み
仕様
オートスイッチ:なし
形状
ロッド先端おねじ
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
作動方式
単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
なし
シリンダストローク(mm)
20
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67320596
CM2KB32-20SZ
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください