スクエアタイプ ベースライト ユニット

スクエアタイプ ベースライト ユニット - コイズミ(小泉成器)スクエアタイプ ベースライト ユニット - コイズミ(小泉成器)スクエアタイプ ベースライト ユニット - コイズミ(小泉成器)スクエアタイプ ベースライト ユニット - コイズミ(小泉成器)スクエアタイプ ベースライト ユニット - コイズミ(小泉成器)
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80LED交換不可内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(W)
色温度(K)
光源色
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67279409AE5078157FHP45×3灯相当4000白色100V/200V/242V:59/59/59
30,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279418AE5078443.4FHP32×4灯相当3500温白色100V/200V/242V:45/44/44
24,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279427AE5078543.4FHP32×4灯相当4000白色100V/200V/242V:45/44/44
24,500
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
67279436AE5078833.2FHP32×3灯相当3500温白色100V/200V/242V:34/34/34
20,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279445AE5078933.2FHP32×3灯相当4000白色100V/200V/242V:34/34/34
20,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする