ソリッドシームレス システム天井用 2in1 ベースライト 【受注生産品】

ソリッドシームレス システム天井用 2in1 ベースライト 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)ソリッドシームレス システム天井用 2in1 ベースライト 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)ソリッドシームレス システム天井用 2in1 ベースライト 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)ソリッドシームレス システム天井用 2in1 ベースライト 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付システム天井用本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
備考
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67291887XD554271201×441.5DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。2in1タイプは1アドレスです。適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D)26.2162.5
69,800
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291896XD554281201×441.5DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D)13.9153.2
39,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
67291921XD554301181×492.9DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。2in1タイプは1アドレスです。適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D)26.293.8
74,800
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67291930XD55431581×491.5DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D)13.988.4
44,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする