コイズミ(小泉成器)
ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamless 調光調色 屋外用
仕様
送りコネクタ付き
幅(mm)
40
材質/仕上
【セード】アクリル (乳白色)
取付
直付型
高さ(mm)
80
備考
直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です
構造
防雨・防湿型
本体
アルミ・黒色塗装
保護等級
IP65
機能
DALI調光調色
別売付属品
適合調光器
モード切替
【調色】2700~5000K
ランプ
LED
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100-242
LED交換
不可
調光範囲
約1~100%
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67304801
XU54392
1500
1.9
23.4
137.6
【100V】24【200V】24【242V】25
¥
90,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67304810
XU54393
1200
1.6
20.7
124.3
【100V】21【200V】22【242V】22
¥
85,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304819
XU54394
900
1.3
15.8
122.1
【100V】16【200V】18【242V】17
¥
80,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。