曜日別特売

ベースライト フラット シームレススリム

ベースライト フラット シームレススリム - コイズミ(小泉成器)ベースライト フラット シームレススリム - コイズミ(小泉成器)ベースライト フラット シームレススリム - コイズミ(小泉成器)ベースライト フラット シームレススリム - コイズミ(小泉成器)ベースライト フラット シームレススリム - コイズミ(小泉成器)ベースライト フラット シームレススリム - コイズミ(小泉成器)ベースライト フラット シームレススリム - コイズミ(小泉成器)ベースライト フラット シームレススリム - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)48埋込型備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・ホワイトN93塗装ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)1演色指数(Ra)93埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67291711XD55354セード:ポリカーボネート・乳白色15241.722.9調光・調色:DALI/PWM調光
54,800
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67291720XD55355セード:ポリカーボネート・乳白色15241.722.9調光・調色:DALI/PWM調光
54,800
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67291729XD55356セード:ポリカーボネート・乳白色15241.722.9調光・調色:DALI/PWM調光
54,800
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67291738XD55357セード:ポリカーボネート・乳白色15241.722.9調光・調色:DALI/PWM調光
54,800
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67291747XD55358セード:ポリカーボネート・乳白色15241.722.9調光・調色:DALI/PWM調光
54,800
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67291756XD55359セード:ポリカーボネート・乳白色12241.418.9調光・調色:DALI/PWM調光
49,800
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67291765XD55360セード:ポリカーボネート・乳白色12241.418.9調光・調色:DALI/PWM調光
49,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291781XD55361セード:ポリカーボネート・乳白色12241.418.9調光・調色:DALI/PWM調光
49,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291790XD55362セード:ポリカーボネート・乳白色12241.418.9調光・調色:DALI/PWM調光
49,800
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67291799XD55363セード:ポリカーボネート・乳白色12241.418.9調光・調色:DALI/PWM調光
49,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291808XD55364【セード】ポリカーボネート (乳白色)9241.114.7DALI/PWM調光
44,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291817XD55365【セード】ポリカーボネート (乳白色)9241.114.7DALI/PWM調光
44,800
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
67291826XD55366【セード】ポリカーボネート (乳白色)9241.114.7DALI/PWM調光
44,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291835XD55367【セード】ポリカーボネート (乳白色)9241.114.7DALI/PWM調光
44,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291851XD55368【セード】ポリカーボネート (乳白色)9241.114.7DALI/PWM調光
44,800
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする