コイズミ(小泉成器)
LED 埋込型 ベースライト 本体
型
埋込型
本体
鋼板・白色塗装
適合ランプ
別売
出幅(mm)
7
パネル
アクリル・乳白色
埋込高(mm)
130
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279077
AD92424
1278×320
1257×300
¥
41,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67279086
AD92425
1255×170
1235×150
¥
31,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67279095
AD92426
659×320
639×300
¥
33,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279111
AD92427
646×170
626×150
¥
26,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。