LED ベースライト ユニット

LED ベースライト ユニット - コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット - コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット - コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット - コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット - コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット - コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット - コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット - コイズミ(小泉成器)
ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67279461AE50796セード:ポリカーボネート・乳白色723000電球色80
51,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279470AE50798セード:ポリカーボネート・乳白色724000白色80
51,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279479AE50799セード:ポリカーボネート・乳白色725000昼白色80
51,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279488AE50800セード:ポリカーボネート・乳白色573000電球色80
36,600
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279497AE50802セード:ポリカーボネート・乳白色574000白色80
36,600
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279506AE50803セード:ポリカーボネート・乳白色575000昼白色80
36,600
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67295911XE52204【セード】アクリル (乳白色)33.25000昼白色85
43,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67295920XE52205【セード】アクリル (乳白色)16.95000昼白色85
34,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67295929XE52206【セード】アクリル (乳白色)11.45000昼白色85
26,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67295938XE52207【セード】アクリル (乳白色)5.75000昼白色85
22,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする