コイズミ(小泉成器)
ベースライト フラット シームレススリム 調光調色
材質
【セード】ポリカーボネート (乳白色)
幅(mm)
48
型
埋込型
備考
回転金具挟込式
本体
アルミ・ホワイトN93塗装
機能
DALI調光調色
別売付属品
適合調光器
ランプ
LED
色温度(K)
2700~5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色~昼白色
出幅(mm)
1
演色指数(Ra)
93
適正電圧(V)
100-242
埋込高(mm)
83
LED交換
不可
調光範囲
約1~100%
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67291860
XD55372
1524
1.7
23.9
95.3
【100V】24【200V】24【242V】25
¥
79,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67291869
XD55373
1224
1.4
21.4
85
【100V】22【200V】22【242V】22
¥
74,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291878
XD55374
924
1.4
16.3
83.7
【100V】17【200V】18【242V】17
¥
69,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。