コイズミ(小泉成器)
ベースライト 直付型 末端用 調光タイプ
材質
【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)
幅(mm)
40
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.7
取付
直付型
高さ(mm)
80
備考
末端用
消費電力(W)
32.4
本体
アルミ・白色塗装
機能
PWM調光
ランプ
LED
色温度(K)
4000
ランプ寿命
40000時間
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.3
皮相電力(VA)
【100V】33【200V】36【242V】39
光束(Lm)
3090
演色指数(Ra)
82
適正電圧(V)
100-242
LED交換
不可
調光範囲
約1~100%
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67296681
XH51886Y
¥
42,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください