ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色

ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色 - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色 - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)25材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付直付・壁付・床取付高さ(mm)50本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67296970XH5533615000.923.9140.5【100V】24【200V】24【242V】25
74,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67296979XH5533712000.821.4125.7【100V】22【200V】22【242V】22
69,800
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする