コイズミ(小泉成器)
LEDウォールウォッシャー ダウンライト 本体
幅(mm)
Φ160
材質/仕上
【コーン】アルミ (鏡面)
色
ホワイトN93
種類
ウォールウォッシャー
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ150
パネル
ポリカーボネート・透明
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
備考
色温度(K)
光源色
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67292097
XD91619L
1.4
マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付
3000
電球色
200
¥
33,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292106
XD91620L
1.4
マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付
3500
温白色
200
¥
33,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292499
XD92559
0.9
コネクタ付
3500
温白色
110
¥
22,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください