コイズミ(小泉成器)
スタンダードベースライト GX16t-5 逆富士型2灯用 直付型 本体
タイプ
逆富士・2灯用
本体
鋼板・亜鉛メッキ
対応
LEDランプ交換可能
ランプ
直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
反射板
鋼板・白色塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67297225
XH90231L
非調光
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67297530
XHE930111
PWM調光
¥
22,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。