ソリッドシームレス システム天井用 ベースライト 調光調色 【受注生産品】

ソリッドシームレス システム天井用 ベースライト 調光調色 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)ソリッドシームレス システム天井用 ベースライト 調光調色 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付システム天井用備考適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D)消費電力(W)16.7本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光調色別売付属品適合調光器色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67291905XD55429600×440.9131.72200
59,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291939XD55432581×491.6761270
64,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする