ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト

ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト - コイズミ(小泉成器)
材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67279978AH51764□2672.26333.2アルミ・ホワイトN93塗装
56,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279987AH51765□2672.26333.2アルミ・ホワイトN93塗装
56,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279996AH51766□2672.26333.2アルミ・ホワイトN93塗装
56,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280005AH51767□2672.26333.2アルミ・ホワイトN93塗装
56,500
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
67280021AH51768□2672.26333.2アルミ・ブラック塗装
56,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280030AH51769□2672.26333.2アルミ・ブラック塗装
56,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280039AH51770□2672.26333.2アルミ・ブラック塗装
56,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280048AH51771□2672.26333.2アルミ・ブラック塗装
56,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280100AH54356401.28034.2アルミ・白色塗装
49,900
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
67280109AH54357401.28034.2アルミ・白色塗装
49,900
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
67280118AH54358401.28034.2アルミ・白色塗装
49,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280127AH54359401.28034.2アルミ・白色塗装
49,900
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
67280136AH54360401.28034.2アルミ・白色塗装
49,900
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
67280145AH54361401.28034.2アルミ・黒色塗装
49,900
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
67280161AH54362401.28034.2アルミ・黒色塗装
49,900
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
67280170AH54363401.28034.2アルミ・黒色塗装
49,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280179AH54364401.28034.2アルミ・黒色塗装
49,900
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
67280188AH54365401.28034.2アルミ・黒色塗装
49,900
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする