ベースライト 直付型 中間用 調光タイプ

ベースライト 直付型 中間用 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)
材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)幅(mm)40全長(mm)1200質量(kg)1.7取付直付型高さ(mm)80備考中間用消費電力(W)32.4本体アルミ・白色塗装機能PWM調光ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39光束(Lm)3090演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67296690XH51887Y
42,000
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする