コイズミ(小泉成器)
ベースライト ユニット
仕様
調光器:併用不可
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)
100-242
消費電力(W)
16.3
明るさ(W)
FHT42相当
機能
調光・調色:非調光
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
皮相電力(VA)
100V/200V/242V:18/19/19
演色指数(Ra)
80
LED交換
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279585
AE50968
3000
電球色
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279601
AE50969
3500
温白色
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279610
AE50970
4000
白色
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279619
AE50971
5000
昼白色
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください