フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】

フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
仕様調光器併用:不可電圧(V)100-242消費電力(W)27.6本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
明るさ(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67291431XD53985Φ2702.4サークルタイプFHD40相当113.4
54,500
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291458XD53988□2952.9スクエアタイプFHT24×2灯相当121.9
48,500
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする