コイズミ(小泉成器)
スクエアタイプ ベースライト ユニット 【受注生産品】
仕様
調光器:併用不可
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)
100-242
機能
調光・調色:非調光
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
LED交換
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
消費電力(W)
明るさ(W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279375
AE50776
温白色
3500
72
FHP45×4灯相当
100V/200V/242V:74/74/74
¥
45,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279391
AE50777
白色
4000
72
FHP45×4灯相当
100V/200V/242V:74/74/74
¥
45,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279400
AE50780
温白色
3500
57
FHP45×3灯相当
100V/200V/242V:59/59/59
¥
30,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください