谷沢製作所
ヘルメットバッグ
用途
ヘルメットと反射ベスト等を収納・持ち運びする際に
仕様
持ち手あり
材質
表地:再生ポリエステル90%、ポリウレタン10% 裏地:塩化ビニルコーティング
色
ネイビー
質量(g)
(約)153
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約240×360×200(持ち手を含まない)
収納可能質量(kg)
目安:1程度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67305659
ST#812Ⅱ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください