コイズミ(小泉成器)
LED ベースライト ユニット
仕様
適合調光器:別売
本体
別売
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)
100-242
消費電力(W)
64
明るさ(W)
FHF32×4灯相当(定格出力)
機能
調光・調色:DALI/PWM調光
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
皮相電力(VA)
100V/200V/242V:65/64/66
演色指数(Ra)
82
LED交換
不可
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※PWM/DALIはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279899
AE92416
電球色
3000
64
¥
54,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279908
AE92417
温白色
3500
64
¥
54,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279917
AE92418
白色
4000
64
¥
54,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください