コイズミ(小泉成器)
スタンダードベースライト ユニット
仕様
適合調光器:別売
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)
100-242
消費電力(W)
53
明るさ(W)
FLR40×4灯相当
本体
別売
機能
調光・調色:DALI/PWM調光
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
皮相電力(VA)
100V/200V/242V:54/54/56
演色指数(Ra)
82
LED交換
不可
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※PWM/DALIはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279926
AE92420
3000
電球色
¥
46,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279935
AE92421
3500
温白色
¥
46,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279951
AE92422
4000
白色
¥
46,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279960
AE92423
5000
昼白色
¥
46,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください