イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。
LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。
伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。
モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。
子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。
TLC-G2000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。
親機と子機の接続は自動で行われます。
子機同士の通信は禁止されています。