ガラスペン オレンジ 緑インク付 GP-1001C(OB)

ガラスペン オレンジ 緑インク付 GP-1001C(OB) - CRECOTEガラスペン オレンジ 緑インク付 GP-1001C(OB) - CRECOTE

手にした時の感触、インクが紙の上を滑る心地よさが抜群のガラスペンです。繊細なガラス細工の美しさと、なめらかな書き心地が、日々の書き物を特別な時間に彩ります。1色のインクが付属し、すぐにご使用いただけます。ペン置きもセットなので、デスクの上を華やかに演出。大切な方への贈り物にも最適です。

用途日常を彩る、あなただけの特別な一本に。付属品ペン置き、保護キャップ、インク(レッド)本体:オレンジ、インク:グリーン質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×213内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67318618C1000688
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする