仕様耐震クラス:S2、適合調光器:別売付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)幅(mm)354質量(kg)3.4高さ(mm)269タイプ初期照度補正タイプ電圧(V)100-242消費電力(W)128明るさ(W)HID400相当首振角度(°)90ランプLED使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)皮相電力(VA)100V/200V/242V:131/130/134本体長さ(mm)296グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可電源ユニット別売内容量1台