曜日別特売

高天井ベースライト 【受注生産品】

高天井ベースライト 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)幅(mm)322質量(kg)9.2取付天井直付用高さ(mm)265備考傾斜天井に取付可能(30°まで)電圧(V)100-242本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装首振角度(°)30機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)光源色昼白色本体長さ(mm)602アーム鋼板・サテンブラック塗装グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可内容量1台
注意
※ボルト取付専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67280057AH54298228HID1000相当169.7100V/200V/242V:240/234/23838700
209,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280066AH54299179HID700相当167.4100V/200V/242V:196/186/18729980
198,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする