曜日別特売

ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ

ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ - コイズミ(小泉成器)
調光範囲約1~100%本体アルミ・ホワイトN93塗装幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)22.9機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25演色指数(Ra)93LED交換不可内容量1台
注意
※ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
光源色
色温度(K)
消費電力(W)
全長(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67296997XH553392015電球色270022.9150987.9
49,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67297006XH553402100電球色300022.9150991.7
49,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67297015XH553412125温白色350022.9150992.7
49,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67297031XH553422165白色400022.9150994.5
49,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67297040XH553432170昼白色500022.9150994.7
49,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする