曜日別特売

ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1500mmタイプ

ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1500mmタイプ - コイズミ(小泉成器)
光束(Lm)2280光源色昼白色色温度(K)5000調光範囲約1~100%本体アルミ・ホワイトN93塗装幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)23.9機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLEDランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可内容量1台
注意
※ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
色温度(K)
消費電力(W)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67297146XH553692280500023.91509
79,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする