曜日別特売

ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1200mmタイプ

ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1200mmタイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1200mmタイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1200mmタイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1200mmタイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1200mmタイプ - コイズミ(小泉成器)
調光範囲約1~100%本体アルミ・ホワイトN93塗装幅(mm)32全長(mm)1209材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.2取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)18.9機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】20【200V】20【242V】22演色指数(Ra)93LED交換不可内容量1台
注意
※ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
光源色
色温度(K)
消費電力(W)
全長(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67297049XH553441610電球色270018.9120985.1
44,800
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
67297058XH553451680電球色300018.9120988.8
44,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297067XH553461700温白色350018.9120989.9
44,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297076XH553471730白色400018.9120991.5
44,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297085XH553481735昼白色500018.9120991.7
44,800
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする