ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 調光調色 【受注生産品】

ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 調光調色 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
光束(Lm)1270光源色昼白色色温度(K)5000調光範囲約1~100%本体アルミ・白色塗装幅(mm)581×43材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.3取付システム天井用消費電力(W)16.7機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLEDランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)76皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可内容量1台
注意
※ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です。

※適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
色温度(K)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67297871XL554351270500016.7
59,800
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする