ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 1in1 【受注生産品】

ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 1in1 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)1181×49材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.3取付システム天井用備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)13.9本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】15光束(Lm)1230演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM内容量1台
注意
※ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です。

※適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67297855XL55434
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする