曜日別特売

インタースタティックプロテクト アイスミント

インタースタティックプロテクト アイスミント - EDELRID

ロープの表皮に高強度のアラミド繊維を使用している耐切創性に優れたスタティックロープです。
同等の直径と表皮比率をもつスタティックロープと比べ、約2倍の耐切断性を持ちます。
これらの特性と低い伸び率により、ロープが鋭いエッジにさらされている場合、または追加でセーフティマージンが望まれる場合はすべての用途でインタースタティックプロテクトが最初の選択肢となります。
【カットプロテクト】
ポリアミドよりも高い耐切断性を持っている高強度アラミド繊維をロープ表皮に編みこんでいます。
【サーモシールド】
ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。
この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。

用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様カットプロテクト、サーモシールド材質ポリアミド、アラミドアイスミント引張強度(kN)35質量(g/m)77伸長率(%)2太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA内容量1巻
注意
※使用時にはエッジ保護が必要になります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67277659Φ11x50m50
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67277677Φ11x200m200
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする