仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.2取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.3本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2皮相電力(VA)【100V】42【200V】44【242V】46光束(Lm)4390グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1内容量1本