仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1200質量(kg)1取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)32.4本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39光束(Lm)3510グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1内容量1本