インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:600mm

インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:600mm - コイズミ(小泉成器)
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)600質量(kg)0.7取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)16.7本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.2皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)2075明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%内容量1台
注意
※入力1台目には入力端子コネクタ(別売)・信号入力コード(別売)が必要です。

※電源穴の位置にご注意ください。

※器具間を離して設置する場合、延長用オプション(別売)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67297837XL55414
64,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする