インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:900mm

インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:900mm - コイズミ(小泉成器)インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:900mm - コイズミ(小泉成器)インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:900mm - コイズミ(小泉成器)インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:900mm - コイズミ(小泉成器)インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:900mm - コイズミ(小泉成器)インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:900mm - コイズミ(小泉成器)
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)900取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)20本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】21【200V】22【242V】22明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%内容量1台
注意
※入力1台目には入力端子コネクタ(別売)・信号入力コード(別売)が必要です。

※電源穴の位置にご注意ください。

※器具間を離して設置する場合、延長用オプション(別売)をご使用ください。
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67297670XL553970.82700電球色1272540
42,800
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67297679XL553980.83000電球色132.52650
42,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297688XL553990.83500温白色1342680
42,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297697XL554000.84000白色1392780
42,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297706XL554010.85000昼白色136.72735
42,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297785XL554090.92700電球色125.52510
49,800
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする