仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1200質量(kg)1.2取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)33.4本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.2皮相電力(VA)【100V】34【200V】36【242V】34光束(Lm)4150明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%内容量1台