インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mm

インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mm - コイズミ(小泉成器)
仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.4取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.4本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.3皮相電力(VA)【100V】43【200V】44【242V】44光束(Lm)5190明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%内容量1台
注意
※入力1台目には入力端子コネクタ(別売)・信号入力コード(別売)が必要です。

※電源穴の位置にご注意ください。

※器具間を離して設置する場合、延長用オプション(別売)をご使用ください。

※DALI Device Type8×2台使用のため2アドレス必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67297810XL55411
78,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする