曜日別特売

エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ

エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)
仕様調光器併用不可幅(mm)Φ100備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。消費電力(W)10構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)17演色指数(Ra)85適正電圧(V)100LED交換不可内容量1台
注意
※別途キャブタイヤケーブルが必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67303970XU44412L【セード】ポリカーボネート (透明内面白色塗装)、【灯具】アルミダイカスト (ダークグレーメタリック塗装)0.4ダークグレーメタリック拡散タイプ10
38,500
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
67303979XU44413L【セード】ポリカーボネート (透明)、【灯具】アルミダイカスト (ダークグレーメタリック塗装)0.5ダークグレーメタリックレンズ制御タイプ54.5
40,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
67303988XU44414L【セード】ポリカーボネート (透明)、【灯具】アルミダイカスト (ダークグレーメタリック塗装)0.6ダークグレーメタリックグレアレスタイプ38
41,000
30,980
34,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
67303997XU44417L【セード】ポリカーボネート (透明内面白色塗装)、【灯具】アルミダイカスト (シルバーメタリック塗装)0.4シルバーメタリック拡散タイプ10
38,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304006XU44418L【セード】ポリカーボネート (透明)、【灯具】アルミダイカスト (シルバーメタリック塗装)0.5シルバーメタリックレンズ制御タイプ54.5
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304015XU44419L【セード】ポリカーボネート (透明)、【灯具】アルミダイカスト (シルバーメタリック塗装)0.6シルバーメタリックグレアレスタイプ38
41,000
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする