コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト ローポールライト 灯具
仕様
調光器併用:不可
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
Φ107
備考
埋込式
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
明るさ(W)
白熱球60相当
構造
防雨型
機能
調光・調色:非調光
ランプ
LED電球40形相当
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
皮相電力(VA)
7
演色指数(Ra)
74
LED交換
可能
材質(灯具)
アルミダイカスト・黒色塗装
内容量
1台
注意
※別途キャブタイヤケーブルが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67280346
AU38615L
0.7
セード:ねじ込式
Φ100スタンダード
77.2
340
¥
22,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67280355
AU38616L
0.8
セード:表ネジ式
Φ100ガード
52.2
230
¥
28,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。