コイズミ(小泉成器)
エクステリア バリードライト 【受注生産品】
仕様
調光器併用:不可
幅(mm)
180
型
防雨型IP67・表ネジ式
電圧(V)
100-242
消費電力(W)
12.3
明るさ(W)
HID35相当
本体
ステンレス
首振角度(°)
20
機能
調光・調色:非調光
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
168
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
皮相電力(VA)
100V/200V/242V:12/14/15
演色指数(Ra)
83
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
材質(ガラス)
前面:強化ガラス・透明
内容量
1台
注意
※別途キャブタイヤケーブルが必要です。
※
※車の通行する所では使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67280757
WU49339L
7.5
アジャスタブル
69.6
857
¥
250,800
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280766
WU49340L
7.5
アジャスタブル
70.7
870
¥
250,800
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280775
WU49341L
7.6
ウォールウォッシャー
27.3
336
¥
250,800
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください