コイズミ(小泉成器)
ベースライト 本体
本体
アルミ・ホワイトN93塗装
適合ランプ
別売
埋込穴(Φmm)
□300
内容量
1台
注意
※取付にはボルトを使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
型
出幅(mm)
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279068
AD92232
□312
半埋込型
2
36
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279120
AD92428
□317
埋込型
3
150
¥
40,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください