コイズミ(小泉成器)
専用アーム 600mm
質量(kg)
3.9
型
器具外結線専用型
高さ(mm)
385
入数(個)
1
出幅(mm)
600
内容量
1個
注意
※取付にはボルトを使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67295990
XE53733E
鋼・サテンシルバー塗装
¥
32,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67295999
XE53734E
鋼・サテンブラック塗装
¥
32,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください