コイズミ(小泉成器)
看板用アーム 【受注生産品】
型
器具外結線専用型
本体
鋼・亜鉛メッキ
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※取付にはボルトを使用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67294608
XE39096E
900
17
900
¥
88,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67294617
XE39097E
1800
19
900
¥
98,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67294626
XE39099E
1400
12
300
¥
78,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67294635
XE39100E
2000
15
300
¥
68,000
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。