コイズミ(小泉成器)
スパイク
幅(mm)
155×80
材質/仕上
【スパイク】鋼 (サテンブラック塗装)
質量(kg)
1.9
埋め込み深さ(mm)
200
入数(個)
1
地上高さ(mm)
150
内容量
1個
注意
※取付にはボルトを使用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67294599
XE39082E
¥
17,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください