コイズミ(小泉成器)
吊具 端末用吊具
幅(mm)
45×45
カバー
アルミ・白色塗装
全長(mm)
1500~300
質量(kg)
0.4
入数(個)
1
埋込穴(Φmm)
Φ75
内容量
1個
注意
※取付にはボルトを使用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67295588
XE50832E
¥
22,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません