コイズミ(小泉成器)
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
仕様
調光器併用:不可
本体
鋼板・白色塗装
電圧(V)
100-254
機能
調光・調色:非調光
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
出幅(mm)
5
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
パネル
アクリル・乳白色
枠
鋼板・白色塗装
埋込高(mm)
140
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※取付にはボルトを使用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
色温度(K)
消費電力(W)
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
明るさ(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67291406
XD53983
8550
5000
68
Φ620
8.2
サークルタイプ
FHD100相当
¥
100,500
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67291415
XD53984
6070
5000
46
Φ420
4.7
サークルタイプ
FHD70相当
¥
77,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291449
XD53987
6070
5000
46
□470
6
スクエアタイプ
FHP32×4灯相当
¥
59,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください